SATI ITALIA SPA - SAT1050453 S5 COP. CURVA SAL.90 B 100 ZS - 1050453

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 100 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8032887000103
Codice prodotto
SAT1050453
Cod. produttore
1050453
Produttore
SAT
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
100 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
150 mm
Cambio di direzione:
In salita
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Colore:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


