AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1050504 S5 COP.CURVA DIS.45 B150X80ZS - 1050504

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1050504 S5 COP.CURVA DIS.45 B150X80ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Larghezza - 150 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887000547

Codice prodotto

SAT1050504

Cod. produttore

1050504

Produttore

SAT

Angolo / Raggio (valore):

45°

Larghezza:

150 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Cambio di direzione:

In discesa

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Incernierato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

S5 Coperchio curva in discesa metallica con angolo a 45 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 150 mm, altezza 15 mm. Adatto per curva in discesa a 45 gradi base 150 mm, altezza 80 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua suibordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.