SATI ITALIA SPA - SAT1050559 S5 COP.CURVA DIS.90 B600X80ZS - 1050559

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 600 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001021752819
Codice prodotto
SAT1050559
Cod. produttore
1050559
Produttore
SAT
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
600 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
230 mm
Cambio di direzione:
In discesa
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


