AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1060003 S5 CAN.INC. IP20 M3- 100X50 ZS - 1060003

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1060003 S5 CAN.INC. IP20 M3- 100X50 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

7449076763182

Codice prodotto

SAT1060003

Cod. produttore

1060003

Produttore

SAT

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

100 mm

Altezza:

50 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

0.6 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

4900 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Altri

Con coperchio:

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Lunghezza utile / di lavoro:

2970 mm

Peso:

1.65 kg/m

Tipo di connettore:

Avvitato

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

S5 Passerella portacavi metallica con giunto ad incastro con coperchio incernierato. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Elemento rettilineo forato: lunghezza 3000 mm, base 100 mm, altezza 50 mm. Fornita di base con asole da 7x25 mm interasse 50 mm; bordi con asole da 7x10 mm interasse 100 mm. Ai corpi degli elementi rettilinei vengono assemblati i coperchi per mezzo di n. 2 cerniere; una di queste contiene una treccia in rame nichelato per il collegamento equipotenziale, di sezione 1,9 mmq. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP20. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.