SATI ITALIA SPA - SAT1060007 S5 CAN.INC. IP20 M3- 400X50 ZS - 1060007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 400 mm
Altezza - 50 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
EAN
7449077052407
Codice prodotto
SAT1060007
Cod. produttore
1060007
Produttore
SAT
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
400 mm
Altezza:
50 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
1.1 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
19600 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Altri
Con coperchio:
sì
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Lunghezza utile / di lavoro:
2970 mm
Peso:
6.6 kg/m
Tipo di connettore:
Avvitato
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


