SATI ITALIA SPA - SAT1061407 S5 CAN.INC.IP40 M3- 600X100 ZS - 1061407

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 100 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
EAN
7449077976390
Codice prodotto
SAT1061407
Cod. produttore
1061407
Produttore
SAT
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
100 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.1 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
59500 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Altri
Con coperchio:
sì
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Lunghezza utile / di lavoro:
2970 mm
Peso:
11.02 kg/m
Tipo di connettore:
Avvitato
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C