SATI ITALIA SPA - SAT1110405 S5 ELE.RET.FOR.M 3 -400X100 VB - 1110405

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 400 mm
Altezza - 100 mm
Superficie - Verniciatura a polveri
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
1 M
EAN
7449071070384
Codice prodotto
SAT1110405
Cod. produttore
1110405
Produttore
SAT
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
400 mm
Altezza:
100 mm
Superficie:
Verniciatura a polveri
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
1.1 mm
Modello:
Giunto integrato
Sezione utile:
39500 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Blu
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
5015
Lunghezza utile / di lavoro:
2970 mm
Peso:
4.867 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Tipo di connettore:
Avvitato
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Distanze di supporto possibili:
0.5...3 m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:
1400 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:
1000 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:
700 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:
450 N/m


