SATI ITALIA SPA - SAT1120006 S5 ELE.RET.CHIU.M 3-300X50 VB - 1120006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 50 mm
Superficie - Verniciatura a polveri
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
EAN
7449072842959
Codice prodotto
SAT1120006
Cod. produttore
1120006
Produttore
SAT
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
50 mm
Superficie:
Verniciatura a polveri
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.9 mm
Modello:
Giunto integrato
Sezione utile:
14700 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Blu
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
5015
Lunghezza utile / di lavoro:
2970 mm
Peso:
3.3 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Tipo di connettore:
Avvitato
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Distanze di supporto possibili:
0.5...3 m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:
900 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:
750 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:
450 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:
350 N/m


