AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1140653 S5 DERIVAZ. CROCE 150X80 VB - 1140653

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1140653 S5 DERIVAZ. CROCE 150X80 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Raggio interno di curvatura - 120 mm

  • Modello - Senza giunto

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 6 PZ

EAN

7449070424676

Codice prodotto

SAT1140653

Cod. produttore

1140653

Produttore

SAT

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza del canale portacavi:

150 mm

Raggio interno di curvatura:

120 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Superficie:

Trattato con vernice antiruggine

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Blu

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

S5 Derivazione piana metallica a incrocio. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base 150 mm, altezza 80 mm, ingrombro 450x 450 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.