SATI ITALIA SPA - SAT1140984 S5 RIDUZ. C 200 - 150 H 50 VB - 1140984

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza lato piccolo - 150 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Modello - Senza giunto
Confezione
4 PZ
EAN
7449077078117
Codice prodotto
SAT1140984
Cod. produttore
1140984
Produttore
SAT
Larghezza lato grande:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza lato piccolo:
150 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Blu
Superficie:
Trattato con vernice antiruggine
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


