AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1141091 S5 RIDUZ.DX 300 - 200 H 100 VB - 1141091

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1141091 S5 RIDUZ.DX 300 - 200 H 100 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

7449076990670

Codice prodotto

SAT1141091

Cod. produttore

1141091

Produttore

SAT

S5 Raccordo metallico di riduzione a destra. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base misura grande 300 mm, base misura piccola 200 mm, altezza 100 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.