AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1141251 S5 CURVA SALITA 45 100X100 VB - 1141251

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1141251 S5 CURVA SALITA 45 100X100 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 8 PZ

EAN

7449076831355

Codice prodotto

SAT1141251

Cod. produttore

1141251

Produttore

SAT

S5 Curva in salita metallica con angolo a 45 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base 100 mm, altezza 100 mm, ingrombro 208 x 157 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.