AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1143202 S5 TESTATA CHIUS. 150X100 VB - 1143202

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1143202 S5 TESTATA CHIUS. 150X100 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Trattato con vernice antiruggine

  • Colore - Blu

Confezione

  • 4 PZ

EAN

7449073819684

Codice prodotto

SAT1143202

Cod. produttore

1143202

Produttore

SAT

Larghezza del canale portacavi:

150 mm

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Trattato con vernice antiruggine

Colore:

Blu

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

S5 Testata di chiusura metallica. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base 153 mm, altezza 105 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.