SATI ITALIA SPA - SAT1143801 S5 PIASTRINA FISSACAVI VB - 1143801

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
50 PZ
EAN
8001021249609
Codice prodotto
SAT1143801
Cod. produttore
1143801
Produttore
SAT
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Piastrina fissacavi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base 20 mm, altezza 48 mm, spessore 1 mm. Diametro fori 3,5 mm.Per il fissaggio verticale dei cavi tramite fascette fino a 9 mm. Liste da 5 piastrine. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.


