AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1150306 S5 COPER. RIDUZ. DX 200X150 VB - 1150306

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1150306 S5 COPER. RIDUZ. DX 200X150 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 200 mm

  • Larghezza lato piccolo - 150 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione destra

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Trattato con vernice antiruggine

Confezione

  • 4 PZ

EAN

7449077193292

Codice prodotto

SAT1150306

Cod. produttore

1150306

Produttore

SAT

Larghezza lato grande:

200 mm

Larghezza lato piccolo:

150 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione destra

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Trattato con vernice antiruggine

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Qualità del materiale:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Colore:

Blu

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

S5 Coperchio raccordo metallico di riduzione a destra. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base misura grande 200 mm, base misura piccola 150 mm, altezza 15 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.