SATI ITALIA SPA - SAT1220207 S5 ELE.RET.CHIU.M 3 -500X80 VG - 1220207

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 500 mm
Altezza - 80 mm
Superficie - Verniciatura a polveri
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
EAN
8013768094275
Codice prodotto
SAT1220207
Cod. produttore
1220207
Produttore
SAT
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
500 mm
Altezza:
80 mm
Superficie:
Verniciatura a polveri
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.1 mm
Modello:
Giunto integrato
Sezione utile:
39500 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Grigio
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
7035
Lunghezza utile / di lavoro:
2970 mm
Peso:
5.767 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Tipo di connettore:
Avvitato
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Distanze di supporto possibili:
0.5...3 m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:
1300 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:
950 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:
600 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:
350 N/m


