SATI ITALIA SPA - SAT1230002 S5 COP.RETTILINEI M 3 B 80 VG - 1230002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 80 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Trattato con vernice antiruggine
Confezione
3 M
EAN
8001022685512
Codice prodotto
SAT1230002
Cod. produttore
1230002
Produttore
SAT
Larghezza del coperchio:
80 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Trattato con vernice antiruggine
Colore:
Grigio
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Spessore del materiale:
0.6 mm
Adatto per passerella a filo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
7035
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


