SATI ITALIA SPA - SAT1240207 S5 CURVA PIANA 90 500X80 VG - 1240207

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
2 PZ
EAN
7449075666576
Codice prodotto
SAT1240207
Cod. produttore
1240207
Produttore
SAT
S5 Curva piana metallica con angolo a 90 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 500 mm, altezza 80 mm, ingrombro 650 x 650 mm. Raggio dicurvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Grado di protezione IP44 solo se muniti di coperchio e con l’aggiunta del KIT IP44 da montare a scatto in corrispondenza di ogni giunzione. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.


