AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1240501 S5 DERIVAZ. LAT. DL 80X80 VG - 1240501

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1240501 S5 DERIVAZ. LAT. DL 80X80 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 80 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Modello - Senza giunto

  • Raggio interno di curvatura - 150 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8015269050934

Codice prodotto

SAT1240501

Cod. produttore

1240501

Produttore

SAT

Larghezza della derivazione (canale portacavi):

80 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Modello:

Senza giunto

Raggio interno di curvatura:

150 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Trattato con vernice antiruggine

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

7035

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

S5 Derivazione laterale piana metallica a T. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 80 mm, altezza 80 mm, ingrombro 380 x 150 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.