SATI ITALIA SPA - SAT1240502 S5 DERIVAZ. LAT. DL 100X80 VG - 1240502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 100 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Modello - Senza giunto
Raggio interno di curvatura - 150 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8001022799400
Codice prodotto
SAT1240502
Cod. produttore
1240502
Produttore
SAT
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
100 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Modello:
Senza giunto
Raggio interno di curvatura:
150 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Trattato con vernice antiruggine
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Numero RAL:
7035
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


