SATI ITALIA SPA - SAT1240555 S5 DERIVAZ. LAT. DL 400X100 VG - 1240555

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Modello - Senza giunto
Raggio interno di curvatura - 150 mm
Colore - Grigio
Confezione
4 PZ
EAN
7449072665206
Codice prodotto
SAT1240555
Cod. produttore
1240555
Produttore
SAT
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
400 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Raggio interno di curvatura:
150 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Trattato con vernice antiruggine
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Numero RAL:
7035
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


