SATI ITALIA SPA - SAT1241010 S5 RIDUZ. C 400 -300 H 80 VG - 1241010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza lato piccolo - 300 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8013768094671
Codice prodotto
SAT1241010
Cod. produttore
1241010
Produttore
SAT
Larghezza lato grande:
400 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza lato piccolo:
300 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Superficie:
Trattato con vernice antiruggine
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
7035
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


