SATI ITALIA SPA - SAT1241106 S5 RIDUZ. SX 200-150 H 80 VG - 1241106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza lato piccolo - 150 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8001022862807
Codice prodotto
SAT1241106
Cod. produttore
1241106
Produttore
SAT
Larghezza lato grande:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza lato piccolo:
150 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Superficie:
Trattato con vernice antiruggine
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
7035
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


