AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1241807 S5 CURVA DISC.INV/P. 500X80 VG - 1241807

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1241807 S5 CURVA DISC.INV/P. 500X80 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076056581

Codice prodotto

SAT1241807

Cod. produttore

1241807

Produttore

SAT

S5 Curva in discesa metallica con angolo a 90 gradi con inversione di piano. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 500 mm, altezza 80 mm, ingrombro 230 x 230 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.