AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1242854 S5 DER.T SAL.SGH/COP.200X80 VG - 1242854

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1242854 S5 DER.T SAL.SGH/COP.200X80 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

7449077259561

Codice prodotto

SAT1242854

Cod. produttore

1242854

Produttore

SAT

S5 Derivazione in salita metallica a T con inversione di piano, montaggio a coperchio. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 200 mm, altezza 80 mm, ingrombro 496 x 296 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Permette di derivare un linea montandosi a scatto sull'elemento rettilineo. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.