AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1250108 S5 COPERCHIO T PIANO B 500 VG - 1250108

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1250108 S5 COPERCHIO T PIANO B 500 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a traversini - no

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Trattato con vernice antiruggine

Confezione

  • 2 PZ

EAN

7449073373865

Codice prodotto

SAT1250108

Cod. produttore

1250108

Produttore

SAT

Larghezza:

500 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Trattato con vernice antiruggine

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Numero RAL:

7035

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

S5 Coperchio derivazione piana metallica a T. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 500 mm, altezza 15 mm, ingrombro 800 x 650 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento rettilineo. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschiantiSecondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.