SATI ITALIA SPA - SAT1250201 S5 COPER. CROCE PIANA B 50 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 50 mm 
- Adatto per canale / passerella portacavi - sì 
- Adatto per passerella a traversini - no 
- Materiale - Acciaio 
- Superficie - Trattato con vernice antiruggine 
Confezione
- 6 PZ 
EAN
7449077916723
Codice prodotto
SAT1250201
Cod. produttore
1250201
Produttore
SAT
Larghezza:
50 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Trattato con vernice antiruggine
Qualità del materiale:
Altri
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


