SATI ITALIA SPA - SAT1250204 S5 COPER. CROCE PIANA B 150 VG - 1250204

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Adatto per passerella a traversini - no
Materiale - Acciaio
Superficie - Trattato con vernice antiruggine
Confezione
6 PZ
EAN
7449077916754
Codice prodotto
SAT1250204
Cod. produttore
1250204
Produttore
SAT
Larghezza:
150 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Trattato con vernice antiruggine
Qualità del materiale:
Altri
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


