AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1250251 S5 COPER. RIDUZ. C 150X80 VG - 1250251

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1250251 S5 COPER. RIDUZ. C 150X80 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 150 mm

  • Larghezza lato piccolo - 80 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Trattato con vernice antiruggine

Confezione

  • 4 PZ

EAN

7449073818045

Codice prodotto

SAT1250251

Cod. produttore

1250251

Produttore

SAT

Larghezza lato grande:

150 mm

Larghezza lato piccolo:

80 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Trattato con vernice antiruggine

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Qualità del materiale:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

S5 Coperchio raccordo metallico di riduzione centrale. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base misura grande 150 mm, base misura piccola 80 mm, altezza 15 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.