SATI ITALIA SPA - SAT1250310 S5 COPER. RIDUZ. DX 300X200 VG - 1250310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 300 mm
Larghezza lato piccolo - 200 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Materiale - Acciaio
Superficie - Trattato con vernice antiruggine
Confezione
1 PZ
EAN
8001022956957
Codice prodotto
SAT1250310
Cod. produttore
1250310
Produttore
SAT
Larghezza lato grande:
300 mm
Larghezza lato piccolo:
200 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Trattato con vernice antiruggine
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Qualità del materiale:
Altri
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


