SATI ITALIA SPA - SAT1250311 S5 COPER. RIDUZ. DX 400X300 VG - 1250311

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
2 PZ
EAN
7449077484109
Codice prodotto
SAT1250311
Cod. produttore
1250311
Produttore
SAT
S5 Coperchio raccordo metallico di riduzione a destra. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base misura grande 400 mm, base misura piccola 300 mm,altezza 15 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.


