AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1250355 S5 COPER. RIDUZ. SX 200X100 VG - 1250355

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1250355 S5 COPER. RIDUZ. SX 200X100 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 200 mm

  • Larghezza lato piccolo - 100 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione sinistra

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Trattato con vernice antiruggine

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021776020

Codice prodotto

SAT1250355

Cod. produttore

1250355

Produttore

SAT

Larghezza lato grande:

200 mm

Larghezza lato piccolo:

100 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione sinistra

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Trattato con vernice antiruggine

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Qualità del materiale:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

S5 Coperchio raccordo metallico di riduzione a sinistra. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base misura grande 200 mm, base misura piccola 100 mm, altezza 15 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.