AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1250361 S5 COPER. RIDUZ. SX 400X300 VG - 1250361

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1250361 S5 COPER. RIDUZ. SX 400X300 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8001024694048

Codice prodotto

SAT1250361

Cod. produttore

1250361

Produttore

SAT

S5 Coperchio raccordo metallico di riduzione a sinistra. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base misura grande 400 mm, base misura piccola 300 mm, altezza 15 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.