SATI ITALIA SPA - SAT1250406 S5 COP. CURVA SAL.45 B 300 VG - 1250406

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Larghezza - 300 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Trattato con vernice antiruggine
Confezione
1 PZ
EAN
8001024673609
Codice prodotto
SAT1250406
Cod. produttore
1250406
Produttore
SAT
Angolo / Raggio (valore):
45°
Larghezza:
300 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Trattato con vernice antiruggine
Cambio di direzione:
In salita
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Colore:
Grigio
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
7035
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


