SATI ITALIA SPA - SAT1250454 S5 COP. CURVA SAL.90 B 150 VG - 1250454

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 150 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Trattato con vernice antiruggine
Confezione
1 PZ
EAN
8001022082724
Codice prodotto
SAT1250454
Cod. produttore
1250454
Produttore
SAT
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
150 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Trattato con vernice antiruggine
Lunghezza:
150 mm
Cambio di direzione:
In salita
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Colore:
Grigio
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
7035
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


