SATI ITALIA SPA - SAT1410201 S5 ELE.RET.FOR.M 3 - 80X80 IX - 1410201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 80 mm
Altezza - 80 mm
Superficie - Altri
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
EAN
7449075844257
Codice prodotto
SAT1410201
Cod. produttore
1410201
Produttore
SAT
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
80 mm
Altezza:
80 mm
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.6 mm
Modello:
Giunto integrato
Sezione utile:
6200 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Altri
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Lunghezza utile / di lavoro:
2970 mm
Peso:
1.167 kg/m
Tipo di connettore:
Avvitato
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C