SATI ITALIA SPA - SAT1410208 S5 ELE.RET.FOR.M 3 -600X80 IX - 1410208

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 600 mm
Altezza - 80 mm
Superficie - Altri
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
6 M
EAN
7449076547553
Codice prodotto
SAT1410208
Cod. produttore
1410208
Produttore
SAT
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
600 mm
Altezza:
80 mm
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
1 mm
Modello:
Giunto integrato
Sezione utile:
47500 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Altri
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Lunghezza utile / di lavoro:
2970 mm
Peso:
6.767 kg/m
Tipo di connettore:
Avvitato
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


