SATI ITALIA SPA - SAT1410401 S5 ELE.RET.FOR.M 3 -100X100 IX - 1410401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 100 mm
Altezza - 100 mm
Superficie - Altri
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
EAN
7449070079524
Codice prodotto
SAT1410401
Cod. produttore
1410401
Produttore
SAT
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
100 mm
Altezza:
100 mm
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.6 mm
Modello:
Giunto integrato
Sezione utile:
9800 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Altri
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Lunghezza utile / di lavoro:
2970 mm
Peso:
1.413 kg/m
Tipo di connettore:
Avvitato
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


