SATI ITALIA SPA - SAT1420005 S5 ELE.RET.CHIU.M 3 -200X50 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 200 mm
Altezza - 50 mm
Superficie - Altri
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
EAN
7449077826442
Codice prodotto
SAT1420005
Cod. produttore
1420005
Produttore
SAT
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
200 mm
Altezza:
50 mm
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Modello:
Giunto integrato
Sezione utile:
9800 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Altri
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Lunghezza utile / di lavoro:
2970 mm
Peso:
1.967 kg/m
Tipo di connettore:
Avvitato
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C