AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1420404 S5 ELE.RET.CHI.M 3 -300X100 IX - 1420404

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1420404 S5 ELE.RET.CHI.M 3 -300X100 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Superficie - Altri

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8001021137005

Codice prodotto

SAT1420404

Cod. produttore

1420404

Produttore

SAT

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

300 mm

Altezza:

100 mm

Superficie:

Altri

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.9 mm

Modello:

Giunto integrato

Sezione utile:

29600 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Altri

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Lunghezza utile / di lavoro:

2970 mm

Peso:

4.133 kg/m

Tipo di connettore:

Avvitato

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

S5 Canalina portacavi metallica con giunto ad incastro. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Elemento rettilineo non forato: lunghezza 3000 mm, base 300 mm, altezza 100 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Gradodi protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Grado di protezione IP44 solo se muniti di coperchio e con l’aggiunta del KIT IP44 da montare a scatto in corrispondenza di ogni giunzione. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.