SATI ITALIA SPA - SAT1430006 S5 COP.RETTILINEI M 3 B 300 IX - 1430006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 300 mm
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Altri
Confezione
3 M
EAN
8001024682359
Codice prodotto
SAT1430006
Cod. produttore
1430006
Produttore
SAT
Larghezza del coperchio:
300 mm
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Altri
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Adatto per passerella a filo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


