SATI ITALIA SPA - SAT1440208 S5 CURVA PIANA 90 600X80 IX - 1440208

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
2 PZ
EAN
7449072645499
Codice prodotto
SAT1440208
Cod. produttore
1440208
Produttore
SAT
S5 Curva piana metallica con angolo a 90 gradi. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 600 mm, altezza 80 mm, ingrombro 750 x 750 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Grado di protezione IP44 solo se muniti di coperchio e con l’aggiunta del KIT IP44 da montare a scatto in corrispondenza di ogni giunzione. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.


