AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1440305 S5 DERIVAZ. PIANA T 200X50 IX - 1440305

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1440305 S5 DERIVAZ. PIANA T 200X50 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

EAN

7449073505099

Codice prodotto

SAT1440305

Cod. produttore

1440305

Produttore

SAT

S5 Derivazione piana metallica a T. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 200 mm, altezza 50 mm, ingrombro 500 x 350 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Grado di protezione IP44 solo se muniti di coperchio e con l’aggiunta del KIT IP44 da montare a scatto in corrispondenza di ogni giunzione. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.