SATI ITALIA SPA - SAT1440503 S5 DERIVAZ. LAT. DL 150X80 IX - 1440503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 150 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Modello - Senza giunto
Raggio interno di curvatura - 150 mm
Colore - Altri
Confezione
6 PZ
EAN
8001022826038
Codice prodotto
SAT1440503
Cod. produttore
1440503
Produttore
SAT
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
150 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Modello:
Senza giunto
Raggio interno di curvatura:
150 mm
Colore:
Altri
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
sì
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


