AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1440553 S5 DERIVAZ. LAT. DL 200X100 IX - 1440553

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1440553 S5 DERIVAZ. LAT. DL 200X100 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Modello - Senza giunto

  • Raggio interno di curvatura - 150 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8001024835328

Codice prodotto

SAT1440553

Cod. produttore

1440553

Produttore

SAT

Larghezza della derivazione (canale portacavi):

200 mm

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Modello:

Senza giunto

Raggio interno di curvatura:

150 mm

Colore:

Altri

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

S5 Derivazione laterale piana metallica a T. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 200 mm, altezza 100 mm, ingrombro 500 x 150 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.