AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1440653 S5 DERIVAZ. CROCE 150X80 IX

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1440653 S5 DERIVAZ. CROCE 150X80 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Raggio interno di curvatura - 120 mm

  • Modello - Senza giunto

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 6 PZ

EAN

7449079689656

Codice prodotto

SAT1440653

Cod. produttore

1440653

Produttore

SAT

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza del canale portacavi:

150 mm

Raggio interno di curvatura:

120 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio inox

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

Superficie:

Altri

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Colore:

Altri

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

S5 Derivazione piana metallica a incrocio. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 150 mm, altezza 80 mm, ingrombro 450 x 450 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.