SATI ITALIA SPA - SAT1440656 S5 DERIVAZ. CROCE 400X80 IX - 1440656

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza del canale portacavi - 400 mm
Raggio interno di curvatura - 120 mm
Modello - Senza giunto
Materiale - Acciaio inox
Confezione
4 PZ
EAN
7449079748339
Codice prodotto
SAT1440656
Cod. produttore
1440656
Produttore
SAT
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza del canale portacavi:
400 mm
Raggio interno di curvatura:
120 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio inox
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
sì
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Colore:
Altri
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C