SATI ITALIA SPA - SAT1440988 S5 RIDUZ. C 400 - 300 H 50 IX - 1440988

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza lato piccolo - 300 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Modello - Senza giunto
Confezione
2 PZ
EAN
7449078536852
Codice prodotto
SAT1440988
Cod. produttore
1440988
Produttore
SAT
Larghezza lato grande:
400 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza lato piccolo:
300 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio inox
Colore:
Altri
Superficie:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
sì
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


