SATI ITALIA SPA - SAT1441088 S5 RIDUZ.DX 200 - 150 H 100 IX - 1441088

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza lato piccolo - 150 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Modello - Senza giunto
Confezione
4 PZ
EAN
8001024910353
Codice prodotto
SAT1441088
Cod. produttore
1441088
Produttore
SAT
Larghezza lato grande:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza lato piccolo:
150 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio inox
Colore:
Altri
Superficie:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
sì
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


