SATI ITALIA SPA - SAT1442102 S5 CURVA DIS.SG. SX 100X80 IX - 1442102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Materiale - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
8001021206398
Codice prodotto
SAT1442102
Cod. produttore
1442102
Produttore
SAT
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Con coperchio:
sì
Superficie:
Altri
Raggio interno di curvatura:
120 mm
Colore:
Altri
Tipo di curva:
Curva liscia
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello:
Senza giunto
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
sì
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


